O-ringi Freudenberg Sealing Technologies 448321

O-ring EPDM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:448321
Rubix:501352
Producent:OR 22 X 3 70 EPDM 281
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.22 mm
Średnica przekroju poprzecznego3 mm
Materiałepdm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 22X3 OR 70EPDM281 Oring


O-ring to bezkońcowy okrągły pierścień uszczelniający o przekroju poprzecznym w kształcie koła. O-ringi są stosowane głównie do uszczelniania nieruchomych elementów maszyn – w przypadku statycznym – przed mediami płynnymi i gazowymi. W pewnych warunkach mogą być również stosowane jako dynamiczne elementy uszczelniające w przypadku ruchów osiowych, obrotowych i oscylacyjnych. Wymiary o-ringu są określane przez średnicę wewnętrzną i grubość pierścienia.
70 EPDM 281

Mocne strony

Produkcja pierścieni uszczelniających odbywa się zgodnie z normą DIN 3771-część 1, jakość „N”. Aby zapewnić jak najszerszy zakres zastosowań technicznych, pierścienie uszczelniające są dostarczane w 5 różnych jakościach materiałowych – w tym przypadku EPDM. Wszystkie materiały katalogowe dotyczące pierścieni uszczelniających są określone i certyfikowane.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna0,616 g
Średnica wewn.22 mm
Średnica przekroju poprzecznego3 mm
Materiałepdm
Twardość Shore'a A70 Shore
  • Termin dostawy na zapytanie