O-ringi Freudenberg Sealing Technologies OR 50,39 X 3,53 70 EPDM 281

O-ring EPDM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:OR 50,39 X 3,53 70 EPDM 281
Rubix:638099
Producent:447526
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50.39 mm
Średnica przekroju poprzecznego3.53 mm
Materiałepdm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 50.39X3.53 OR 70EPDM281 Oring


O-ring to bezkońcowy okrągły pierścień uszczelniający o przekroju poprzecznym w kształcie koła. O-ringi są stosowane głównie do uszczelniania nieruchomych elementów maszyn – w przypadku statycznym – przed mediami płynnymi i gazowymi. W pewnych warunkach mogą być również stosowane jako dynamiczne elementy uszczelniające w przypadku ruchów osiowych, obrotowych i oscylacyjnych. Wymiary o-ringu są określane przez średnicę wewnętrzną i grubość pierścienia.
70 EPDM 281

Mocne strony

Produkcja pierścieni uszczelniających odbywa się zgodnie z normą DIN 3771-część 1, jakość „N”. Aby zapewnić jak najszerszy zakres zastosowań technicznych, pierścienie uszczelniające są dostarczane w 5 różnych jakościach materiałowych – w tym przypadku EPDM. Wszystkie materiały katalogowe dotyczące pierścieni uszczelniających są określone i certyfikowane.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1,838 g
Średnica wewn.50.39 mm
Średnica przekroju poprzecznego3.53 mm
Materiałepdm
Twardość Shore'a A70 Shore
  • Termin dostawy na zapytanie