Łożyska baryłkowe NTN 22207EAW33

NTN - Sferyczne łożysko wałeczkowe - 22207.EAW33

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:22207EAW33
Rubix:3134898
Producent:22207.EAW33
EAN:3413521062629
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22207EAW33


Sferyczne łożysko wałeczkowe, klatka stalowa tłoczona, rówek i otwory do smarowania w pierścieniu zewnętrznym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.35 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość23 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Ciężar0.43 kg
Prędkość odniesienia9500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r92000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9500 N
  • Termin dostawy na zapytanie