Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty NTN UC211-200D1

NTN - Łożysko wkładane - UC211-200D1

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:UC211-200D1
Rubix:348236
EAN:4547359232608
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50.8 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość55.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko UC 211-200 D1


sferyczna powierzchnia zewnętrzna, mocowanie za pomocą śruby dociskowej z gniazdem, uszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)102x102x58 mm
Waga Logistyczna1210 g
Średnica wewn.50.8 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość55.6 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seriauc200
Koszstal
193,17 Netto
/ Sztuka
237,6 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie