Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty RHP J1020-3/4GCR

Wkładka łożyskowa RHP Self-Lube® J

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:J1020-3/4GCR
Rubix:663588
Producent:J1020-3/4GCR R
EAN:00747023002498
brand logo

Informacje techniczne

Średnica zewn.47 mm
Szerokość17 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko J1020-3/4GCR


Wkłady łożyskowe Silver-Lube® mają pierścienie i kulki z martenzytycznej stali nierdzewnej oraz koszyk kulkowy z austenitycznej stali nierdzewnej, progi i śruby ustalające, a także trwałe i odporne na ciepło uszczelki z gumy silikonowej. Smar w tym produkcie to smar spożywczy z kompleksem aluminiowym, sklasyfikowany jako NSF klasy H1. W przypadku konieczności dosmarowania, ten rodzaj smaru jest najlepszym wyborem.

Mocne strony

Wkładka Silver-Lube® do montażu w szerokiej gamie dostępnych opraw, śruby mocujące do wału, elementy ze stali nierdzewnej, smar dopuszczony do kontaktu z żywnością, zgodny z NSF, nadający się do ponownego smarowania, może być ponownie nasmarowany.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna160 g
Średnica zewn.47 mm
Szerokość17 mm
Całkowita szerokość łożyska17 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5350 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9910 N
  • Termin dostawy na zapytanie