Łożyska baryłkowe NTN 23022EMW33
NTN - Łożysko walcowo-sferyczne - 23022.EMW33
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:23022EMW33
Rubix:3135320
EAN:3413521059773




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 45 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23022EMW33
Łożysko walcowo-sferyczne, jednoczęściowy obrabiany koszyk, rowek i otwory do smarowania w pierścieniu zewnętrznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 3.66 kg |
| Prędkość odniesienia | 3500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 517000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie