Łożyska baryłkowe NTN 22228EMKW33C3
NTN - Łożysko walcowo-sferyczne - 22228.EMKW33C3
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:22228EMKW33C3
Rubix:3135080
EAN:3413521061493




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 68 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22228EMKW33C3
Łożysko walcowo-sferyczne, ze środkowym żebrem na pierścieniu wewnętrznym, dwuczęściowym obrobionym koszykiem centrowanym na pierścieniu wewnętrznym, rowkiem i otworami smarowniczymi na pierścieniu zewnętrznym oraz otworem stożkowym 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 68 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 13.9 kg |
| Prędkość odniesienia | 2500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1010000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie