Łożyska stożkowe NTN 4T-LM67049A/LM67010

NTN - Łożysko stożkowe - 4T-LM67049A/LM67010

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:4T-LM67049A/LM67010
Rubix:547276
EAN:4547359795868
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.31.75 mm
Średnica zewn.59.131 mm
Szerokość15.875 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 4T-LM67049A/LM67010


Łożysko stożkowe, klatka z tłoczonej stali

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)59,131x59,131x15,875 mm
Waga Logistyczna194 g
Średnica wewn.31.75 mm
Średnica zewn.59.131 mm
Szerokość15.875 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriatrb inch
Materiałstal nawęglana
Koszstal
NormaISO 355
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r41000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr345000 N
40,4 Netto
/ Sztuka
49,69 Brutto
  • Dostępny