Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6211-2RS

Łożysko 6211

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6211-2RS
Rubix:942447
Producent:100417181
EAN:0087796296138
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość21 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6211-2RS


Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.

Mocne strony

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)

Zastosowania

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)104,8512x104,8512x29,3116 mm
Waga w opakowaniu652,7 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość21 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6211
Materiałstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43400 N
zł 66,12 Netto
/ Sztuka
zł 81,33 Brutto
  • Dostępny