Łożyska kulkowe zwykłe SKF RLS 11

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:RLS 11
Rubix:201761
Producent:21087
EAN:7316577017772
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.34.925 mm
Średnica zewn.76.2 mm
Szerokość17.462 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko RLS 11


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)17,46x76,2x76,2 mm
Waga Logistyczna349 g
Średnica wewn.34.925 mm
Średnica zewn.76.2 mm
Szerokość17.462 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriarls
Koszstal
Prędkość odniesienia20000 rpm
Prędkość graniczna13000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25500 N
Ciężar0.37 kg
  • Termin dostawy na zapytanie