Referencje
SKF:6018-2RS1/W64
Rubix:542446
EAN:7316571121321


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6018-2RS1/W64
Sztywne łożysko kulkowe jednorzędowe bez uszczelnienia
Sztywne łożyska kulkowe nadają się do wielu zastosowań. Nadają się do dużych prędkości, mogą wytrzymać obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach, wymagając niewielkiej konserwacji. Łożyska kulkowe sztywne są najczęściej stosowanymi łożyskami. Dlatego SKF oferuje wiele modeli, typów i wymiarów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1217,5 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6018 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie