Miniaturowe łożyska kulkowe NTN 629X50ZZ/1K
NTN - Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem - 629X50ZZ/1K
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:629X50ZZ/1K
Rubix:835331


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 629x50.ZZ/1K
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem, kontakt promieniowy, klatka tłoczona ze stali, osłony po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 26x26x8 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 19 g |
| Średnica wewn. | 9 mm |
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 8 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Seria | 620 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1960 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4550 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie