Łożyska kulkowe skośne NTN 5209SCLLD/L417
NTN - Łożysko kulkowe wahliwe - 5200SCLLD/2AS
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:5209SCLLD/L417
Rubix:869741
EAN:4547359308280




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 5209SCLLD/L417
Łożysko kulkowe skośne dwurzędowe, ze szczeliną wlewową, uszczelnione, kąt działania 30°
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 85x85x30,2 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 690 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | 5200 |
| Kosz | stal |
| Kąt | 25 ° |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 233,68 Netto
/ Sztuka
zł 287,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie