Referencje
NTN:51215
Rubix:462571
EAN:4547359306767


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 51215
Łożysko kulkowe oporowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 110x110x27 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 855 g |
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Rodzaj łożyska | prosty efekt |
| Seria | 51200 |
| Materiał | wysokowęglowa stal chromowa (gcr15 / aisi 52100) |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.874 kg |
| Grubość | 27 mm |
| Prędkość odniesienia | 2600 rpm |
| Uszczelnienie | open (no seals) |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 77300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 135,94 Netto
/ Sztuka
zł 167,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie