Rolka podporowa NTN NUTR206/3AS
NTN - Łożysko igiełkowe - NUTR206/3AS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:NUTR206/3AS
Rubix:1477918
EAN:4547359009408




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 29 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rolka NUTR206/3AS
Łożysko igiełkowe, wałeczkowe, walcowe z pełną liczbą wałeczków, z pierścieniem wewnętrznym, obustronnymi osłonami, sferycznym pierścieniem zewnętrznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 62x62x29 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 450 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 29 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | nutr |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 56500 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 72500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 161,81 Netto
/ Sztuka
zł 199,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie