Zespół koszyka i wałeczków łożyska igiełkowego NTN HK3012
NTN - Łożysko igiełkowe - HK3012
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:HK3012
Rubix:288283
EAN:4547359072211


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko HK 3012
Łożysko igiełkowe, miseczka ciągniona, otwarty koniec
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 37x37x12 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 28 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Seria | hk |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19.5 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie