Łożyska baryłkowe NTN 23226.EMKW33

NTN - łożysko baryłkowe samonastawne - 23226.EMKW33

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:23226.EMKW33
Rubix:3135580
EAN:3413521058325
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23226EMKW33


Łożysko baryłkowe samonastawne, jednoczęściowa klatka obrobiona, rówek i otwory smarujące na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość80 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Ciężar13.7 kg
Prędkość odniesienia1900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1130000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1900 N
  • Termin dostawy na zapytanie