Łożyska baryłkowe NTN 22232EAKW33C3

NTN - Łożysko baryłkowe - 22232.EAKW33C3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:22232EAKW33C3
Rubix:3135093
Producent:22232.EAKW33C3
EAN:3413521061387
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22232EAKW33C3


Łożysko baryłkowe, z centralnym żeberkiem na pierścieniu wewnętrznym, dwuczęściową obrobioną klatką centrowaną na pierścieniu wewnętrznym, ze żłobkiem i otworami smarowniczymi na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość80 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Ciężar21.8 kg
Prędkość odniesienia2000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1390000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2000 N
  • Termin dostawy na zapytanie