Referencje
Beta Tools:920ES-XL 14
Rubix:702765
Producent:009200614
EAN:8014230477374

Szczegóły produktu : Nasadka 1/2 b.dł.końc spec.do fiata 14 920ES/14XL
Nasadowe klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokrotnie profilowanym, z gniazdem kwadratowym 1/2" chromowane — końcówki oksydowane
Mocne strony
Nasadowe klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokrotnie profilowanym, z gniazdem kwadratowym 1/2" chromowane — końcówki oksydowane
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 255x45x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 342 g |
| Długość | 240 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 110,16 Netto
/ Sztuka
zł 135,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
