Nasadka z końcówką wkrętakową Gedore ITX 30 B T27
Klucz nasadowo-śrubokrętowy TX-ITX 30 B
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:ITX 30 B T27
Rubix:757200
Producent:1440985
EAN:4010886815366




Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
|---|---|
| Długość | 49 mm |
| Końcówka | profil torx |
Szczegóły produktu : Nasadka wkrętakowa ITX 30 B T27 1440985
Wewnętrzny napęd kwadratowy zgodny z DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem zatrzasku kulkowego, do obsługi ręcznej, z chwytnym krzyżowym radełkowaniem, chromowany, z wprasowanym sworzniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, czerniony
Wkładka do śrubokręta 3/8 Zoll, wewnętrzny TORX z bolcem T27
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 48 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
| Długość | 49 mm |
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | t27 |
| Model | t27 |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 58,17 Netto
/ Sztuka
zł 71,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie