Nasadka Bahco 8900DZ-1.13/16

Nasadka z kwadratowym napędem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Bahco:8900DZ-1.13/16
Rubix:561863
EAN:7314151106188
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu3/4' ''
Średnica62.5 mm
Długość68 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Nasadka 3/4 8900DZ-1.13/16


Karbowany trzonek do ręcznego obracania swobodnie pracujących elementów złącznych
Nie nadaje się do pracy maszynowej
Wysokopołyskowe wykończenie
Stal stopowa o wysokiej wytrzymałości
Normy: ISO 2725/1174 oraz DIN 3124/3120

Mocne strony

Nasadki 3/4" z kwadratowym trzpieniem i imperialnym profilem Bi-Hex

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna590 g
Kwadratowy adapter napędu3/4' ''
Średnica62.5 mm
Długość68 mm
kwadrat40 mm
Średnica (cal)1 13/16' ''
Wykończeniepolerowany
Ciężar570 g
121,02 Netto
/ Sztuka
148,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie