Referencje
Gedore:K 21 S 70
Rubix:755379
Producent:2734621
EAN:4010886936146


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1 '' |
|---|---|
| Średnica | 70 mm |
| Długość | 88 mm |
Szczegóły produktu : Klucz nasadkowy do zakrętarek 1 K 21 S 70 2734621
Wykonanie zgodnie z DIN 3129, ISO 2725-2, napędzany maszynowo, pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych kluczy udarowych pneumatycznych i elektrycznych, wewnętrzny napęd kwadratowy zgodnie z DIN 3121 - H 25, ISO 1174, stal vanadowa 59CrV4, czerniona, DBGM (niemiecki wzór użytkowy), szczególnie idealny do prac w wrażliwych obszarach, w których zabezpieczenie przed zgubieniem, bezpieczeństwo procesów i ochrona pracy muszą być stale zapewnione, przykłady: budowa linii napowietrznych, elektrownie wiatrowe lub sektor motoryzacyjny
Wykonanie zgodne z DIN 3129, ISO 2725-2, napędzany maszynowo, pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych wkrętarek pneumatycznych i elektrycznych, wewnętrzny napęd kwadratowy zgodny z DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE stal wanadowa 59CrV4, brunowany, DBGM (Niemiecki wzór użytkowy)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 900 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1 '' |
| Średnica | 70 mm |
| Długość | 88 mm |
| Wykończenie | polerowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 519,08 Netto
/ Sztuka
zł 638,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie