Referencje
Beta Tools:710 12
Rubix:701969
Producent:007100012
EAN:8014230028415


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | attacco quadro femmina 3/8' '' |
|---|---|
| Średnica | 12 mm |
| Długość | 30 mm |
Szczegóły produktu : Nasadka udarowa 3/8 12mm 710-12
Nasadki z gniazdem kwadratowym żeńskim 3/8" z sześciokątnym gniazdem, seria normalna, fosforanowane
Mocne strony
Nasadki z gniazdem kwadratowym żeńskim 3/8" z sześciokątnym gniazdem, seria normalna, fosforanowane
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 39 g |
| Kwadratowy adapter napędu | attacco quadro femmina 3/8' '' |
| Średnica | 12 mm |
| Długość | 30 mm |
| kwadrat | 9 mm |
| Wykończenie | fosforan |
| Ciężar | 42 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,45 Netto
/ Sztuka
zł 30,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie