Referencje
Beta Tools:910AS-L 3/4
Rubix:702554
Producent:009100360
EAN:8014230033075

Szczegóły produktu : Nasadka 3/8 długa 3/4 910ASL/3/4
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 95 g |
| Długość | 55 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 95 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 58,49 Netto
/ Sztuka
zł 71,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
