Referencje
Bahco:A7402DZ-7/8
Rubix:561884
EAN:7314153003034

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nasadka 3/8, AEROSPACE A7402DZ-7/8
Karbowany trzonek do obracania palcami luźno pracujących elementów złącznych
Przeznaczone do nakrętek i śrub stosowanych w przemyśle lotniczym
Nie nadaje się do pracy maszynowej ani do narzędzi z napędem
Wykończenie o wysokim połysku
Stal stopowa o wysokich parametrach
Mniejsze zużycie elementu złącznego dzięki profilowi Dynamic-Drive™
Maksymalne rozłożenie obciążenia i momentu dzięki dodatkowej powierzchni bocznej
Cienkościenna konstrukcja dla lepszej dostępności
Normy: ISO 2725-1/1174-1 i DIN 3120
Przeznaczone do nakrętek i śrub stosowanych w przemyśle lotniczym
Nie nadaje się do pracy maszynowej ani do narzędzi z napędem
Wykończenie o wysokim połysku
Stal stopowa o wysokich parametrach
Mniejsze zużycie elementu złącznego dzięki profilowi Dynamic-Drive™
Maksymalne rozłożenie obciążenia i momentu dzięki dodatkowej powierzchni bocznej
Cienkościenna konstrukcja dla lepszej dostępności
Normy: ISO 2725-1/1174-1 i DIN 3120
Mocne strony
Nasadki głębokie 3/8" z napędem kwadratowym i imperialnym profilem Bi-Hex
Zastosowania
Przemysł lotniczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 180 g |
|---|---|
| Długość | 60 mm |
| Wykończenie | polerowany |
| Ciężar | 109 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 37,31 Netto
/ Sztuka
zł 45,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie