Nasadka Gedore 20 L 5/16AF
Nasadka 6-kątna długa, rozmiar calowy - 20 L (AF)
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:20 L 5/16AF
Rubix:755504
Producent:6193290
EAN:4010886619322


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4 '' |
|---|---|
| Średnica | 7.9375 mm |
| Długość | 50 mm |
Szczegóły produktu : Klucz nasadowy 1/4 20 L 5/16AF 6193290
Nasadka 1/4\", długa 5/16\" Napęd kwadratowy zgodnie z DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z rowkiem zatrzymującym kulkę Ręczna obsługa, karbowany uchwyt Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 25 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4 '' |
| Średnica | 7.9375 mm |
| Długość | 50 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 25 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 75,2 Netto
/ Sztuka
zł 92,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie