Nasadka Beta Tools 920A 13
KLUCZE NASADOWE Z GNIAZDEM KWADRATOWYM 1/2" BETA 920A
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:920A 13
Rubix:427510
Producent:009200013
EAN:8014230033839


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Średnica | 13 mm |
| Długość | 38 mm |
Szczegóły produktu : Nasadka 1/2" 6-kąt. 13mm 920A/13
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Chromowane wykończenie
Chromowane wykończenie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 55 g |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Średnica | 13 mm |
| Długość | 38 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 55 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,27 Netto
/ Sztuka
zł 23,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie