Referencje
Gedore:D 21 2.1/16AF
Rubix:755788
Producent:6177170
EAN:4010886617717


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1 '' |
|---|---|
| Średnica | 52.3875 mm |
| Długość | 75 mm |
Szczegóły produktu : Klucz nasadowy D 21 2.1/16AF 6177170
Nasadka 1" 2.1/16" napęd kwadratowy zgodna z DIN 3120 - D 25, ISO 1174, ze sworzniem blokującym, do obsługi ręcznej, uchwyt ryflowany, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 987 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1 '' |
| Średnica | 52.3875 mm |
| Długość | 75 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 987 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 334,86 Netto
/ Sztuka
zł 411,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie