Napęd liniowy Festo DFM-6-5-P-A-GF

Napęd kierowany DFM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DFM-6-5-P-A-GF
Rubix:2599816
Producent:4149944
EAN:4052568418007
brand logo

Informacje techniczne

Typdwustronnego działania
Średnica cylindra6 mm
Skok cylindra5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik z prowadzeniem DFM-6-5-P-A-GF 4149944


Jednostka napędowa i prowadząca w jednej obudowie

Mocne strony

- Minimalne zapotrzebowanie na miejsce
- Minimalny czas montażu
- Wybór portów zasilania sprężonym powietrzem
- Szeroki zakres opcji montażu
- Dobra ochrona przed skręcaniem
- Wysoka sztywność dzięki prętom prowadzącym o dużej średnicy i czterem tulejom łożysk ślizgowych
- Bezobsługowy

Zastosowania

- Zaciskanie
- Podnoszenie
- Zatrzymywanie

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typdwustronnego działania
Średnica cylindra6 mm
Skok cylindra5 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
338,59 Netto
/ Sztuka
416,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie