Referencje
Festo:ELGT-BS-120-550-10P
Rubix:2913466
Producent:8124456
EAN:4052568555115

Informacje techniczne
| Typ | napęd ze śrubą |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 550 mm |
Szczegóły produktu : Napęd ze śrubą ELGT-BS-120-550-10P
Kompaktowy i ekonomiczny napęd ze śrubą z wbudowaną podwójną prowadnicą do systemów wysięgników 2D i 3D w przemyśle elektronicznym, w aplikacjach desktopowych oraz przy produkcji baterii.
Napęd ze śrubą
Mocne strony
Wysoka obciążalność i sztywność dzięki podwójnej prowadnicy
Zwarta konstrukcja
Ze śrubą pociągową toczną
Optymalny stosunek przestrzeni montażowej do przestrzeni roboczej dzięki zoptymalizowanej konstrukcji osi
Łatwa integracja silników z zestawami montażowymi
Zoptymalizowane do stosowania w przemyśle elektronicznym i motoryzacyjnym
Zwarta konstrukcja
Ze śrubą pociągową toczną
Optymalny stosunek przestrzeni montażowej do przestrzeni roboczej dzięki zoptymalizowanej konstrukcji osi
Łatwa integracja silników z zestawami montażowymi
Zoptymalizowane do stosowania w przemyśle elektronicznym i motoryzacyjnym
Zastosowania
Do systemów wysięgników 2D i 3D w przemyśle elektronicznym, w aplikacjach desktopowych oraz przy produkcji baterii.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | napęd ze śrubą |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 550 mm |
| Min. temperatura | 0 °C |
| Maksymalna temperatura | 50 °C |
| Wielkość | 120 |
| Seria | elgt-bs |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10 518,23 Netto
/ Sztuka
zł 12 937,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie