Napęd liniowy Festo DFM-12-100-P-A-GF
Napęd kierowany DFM
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:DFM-12-100-P-A-GF
Rubix:1762121
Producent:170831
EAN:4052568139599

Informacje techniczne
| Typ | siłownik sterowany |
|---|---|
| Średnica cylindra | 12 mm |
| Skok cylindra | 100 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik DFM-12-100-P-A-GF 170831
Jednostka napędowa i prowadząca w jednej obudowie
Mocne strony
- Minimalne zapotrzebowanie na miejsce
- Minimalny czas montażu
- Wybór portów zasilania sprężonym powietrzem
- Szeroki zakres opcji montażu
- Dobra ochrona przed skręcaniem
- Wysoka sztywność dzięki prętom prowadzącym o dużej średnicy i czterem tulejom łożysk ślizgowych
- Bezobsługowy
- Minimalny czas montażu
- Wybór portów zasilania sprężonym powietrzem
- Szeroki zakres opcji montażu
- Dobra ochrona przed skręcaniem
- Wysoka sztywność dzięki prętom prowadzącym o dużej średnicy i czterem tulejom łożysk ślizgowych
- Bezobsługowy
Zastosowania
- Zaciskanie
- Podnoszenie
- Zatrzymywanie
- Podnoszenie
- Zatrzymywanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 193x101x101 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 811,2 g |
| Typ | siłownik sterowany |
| Średnica cylindra | 12 mm |
| Skok cylindra | 100 mm |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Wielkość | 12 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 686,15 Netto
/ Sztuka
zł 843,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie