Podkładka pod klapkę SKF W 16
Nakrętki łożyskowe i elementy zabezpieczające
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SKF:W 16
Rubix:888438
EAN:7316570307719


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 806958 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 111.125 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko W 16
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Podkładki zębate W są elementami zabezpieczającymi, używanymi do zabezpieczania nakrętek łożyskowych AN i N na wale lub tulei wciąganej i zapobiegania niezamierzonemu poluzowaniu. Podkładki zębate wchodzą w rowek wpustowy w wale lub w rowek klinowy w tulei wciąganej. Unieruchamiają nakrętkę w odpowiednim położeniu, gdy jeden z ząbków podkładki zostanie zagięty w jeden z rowków na nakrętce łożyskowej. Przy każdym kolejnym montażu danej nakrętki łożyskowej należy użyć nowej podkładki zębatej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 806958 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 111.125 mm |
| Szerokość | 111.125 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 51,21 Netto
/ Sztuka
zł 62,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie