Podkładka pod klapkę SKF MB 34

Nakrętki łożyskowe i elementy zabezpieczające

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:MB 34
Rubix:293008
Producent:12139
EAN:7316577011756
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.232 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Podkładka MB 34


Podkładki zębate MB i MBL są elementami zabezpieczającymi, używanymi do zabezpieczania nakrętek łożyskowych KM, KML i HM .. T na wale lub tulei wciąganej i zapobiegania niezamierzonemu poluzowaniu. MB .. A jest bardziej wytrzymałą wersją podkładki MB. Podkładki zębate wchodzą w rowek wpustowy w wale lub w rowek klinowy w tulei wciąganej. Unieruchamiają nakrętkę w odpowiednim położeniu, gdy jeden z ząbków podkładki zostanie zagięty w jeden z rowków na nakrętce łożyskowej. Przy każdym kolejnym montażu danej nakrętki łożyskowej należy użyć nowej podkładki zębatej.

Mocne strony

- Prosty, stabilny i niezawodny element mocujący
- Łatwy montaż i demontaż
- Stosowany do nakrętek zabezpieczających KM, KML i HM ... T

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna254,8 g
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.232 mm
Szerokość2.5 mm
132,52 Netto
/ Sztuka
163 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie