Nakrętka mocująca SKF KMT 15
Nakrętki łożyskowe i elementy zabezpieczające
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SKF:KMT 15
Rubix:229332
Producent:65981
EAN:7316577655042


Informacje techniczne
| Średnica nominalna (metryczny) | 75 mm |
|---|---|
| Gwint wewnętrzny | m 75x2 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nakrętka KMT 15
Precyzyjne nakrętki łożyskowe KMT są przeznaczone do zastosowań wymagających dużej precyzji, prostego montażu oraz niezawodnego zabezpieczenia. Trzy równomiernie rozmieszczone kołki zabezpieczające umożliwiają dokładne ustawianie tych nakrętek łożyskowych pod kątem prostym do wału. Możliwe jest przy tym ich regulowanie w celu kompensowania nieznacznych odchyleń kątowych sąsiadujących elementów. Maksymalne bicie osiowe między ustalającą powierzchnią czołową i gwintem (do rozmiaru 40): 0,005 mm
Mocne strony
- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x105x75 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 756,4 g |
| Średnica nominalna (metryczny) | 75 mm |
| Gwint wewnętrzny | m 75x2 |
| Skok do cięcia gwintów | 2 mm |
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Średnica w przekroju płaskim | 75 mm |
| Ciężar | 0.81 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 466,82 Netto
/ Sztuka
zł 574,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie