Nakrętka mocująca SKF KM 13

Nakrętki łożyskowe i elementy zabezpieczające

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SKF:KM 13
Rubix:105359
Producent:10954
EAN:7316577758910
brand logo

Informacje techniczne

Średnica nominalna (metryczny)65 mm
Gwint wewnętrznym 65x2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Nakrętka KM 13


Nakrętki łożyskowe KM(L) z gwintami metrycznymi służą do ustalania położenia łożysk na wale. Na obwodzie mają cztery równomiernie rozmieszczone rowki, w których można umieścić klucz udarowy. Takie nakrętki łożyskowe są zabezpieczane na wale za pomocą podkładki zębatej MB(L). Z nakrętkami łożyskowymi KM można też używać wytrzymalszej podkładki zębatej MB .. A. Nakrętki KM nadają się do wielokrotnego użytku, dopóki są nieuszkodzone.

Mocne strony

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)12x85x85 mm
Waga Logistyczna192,4 g
Średnica nominalna (metryczny)65 mm
Gwint wewnętrznym 65x2
Skok do cięcia gwintów2 mm
Średnica zewn.85 mm
Średnica w przekroju płaskim65 mm
Ciężar0.19 kg
40,98 Netto
/ Sztuka
50,41 Brutto
  • Dostępny