Śruby metalowe z gwintem metrycznym Rubix-HU DIN933 M04,0X016 A2
Nakrętka
Zobacz informacje techniczneReferencje
Rubix-HU:DIN933 M04,0X016 A2
Rubix:2665145

Informacje techniczne
| Długość | 16 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Stal Nierdzewna A2 |
| Norma | DIN 933 |
Szczegóły produktu : Śruba 6-kątna M04x16 A2 DIN933
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 16 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Stal Nierdzewna A2 |
| Norma | DIN 933 |
| Średnica metryczna | M4 |
| Rodzaj gniazda | sześciokątny (hex) |
| Wykończenie | inox |
| Klasa | A2 |
| Średnica gwintowania | 4 mm |
| Rodzaj gwintowania | metryczny |
| Średnica | 4 mm |
| Powierzchnia gwintu | całkowity |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 15,03 Netto
/ Sztuka
zł 18,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
Długość
16 mm
Materiał / obróbka
Norma
DIN 933
Średnica metryczna
M4