Referencje
Rubix-HU:009311000160240
Rubix:2663764

Informacje techniczne
| Długość | 240 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Stal |
| Norma | DIN 931 |
Szczegóły produktu : Śruba 6-kątna M16x240-10.9 DIN931
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 240 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Stal |
| Norma | DIN 931 |
| Średnica metryczna | M16 |
| Rodzaj gniazda | sześciokątny (hex) |
| Wykończenie | stal |
| Klasa | 10.9 |
| Średnica gwintowania | 16 mm |
| Rodzaj gwintowania | metryczny |
| Średnica | 16 mm |
| Powierzchnia gwintu | częściowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 746,69 Netto
/ Sztuka
zł 918,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
Długość
240 mm
Materiał / obróbka
Norma
DIN 931
Średnica metryczna
M16