Nakrętka hydrauliczna SKF HMV 40E

Nakrętka hydrauliczna

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SKF:HMV 40E
Rubix:367194
EAN:7316577014290
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.271 mm
Średnica zewn.282 mm
Szerokość43 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Nakrętka HMV 40E


Umożliwia łatwe i szybkie zastosowanie dużych sił dociskowych niezbędnych do montażu łożysk na stożkowych siedziskach. Nakrętka hydrauliczna może być również używana do demontażu łożysk zamontowanych na tulejach adapterowych lub wyciągowych.

Mocne strony

•Szybkozłącze można zamontować na czołowej lub bocznej części nakrętki
W zestawie zapasowy komplet uszczelnień tłoka oraz zestaw konserwacyjny
Dostarczana z szybkozłączem pasującym do pomp hydraulicznych SKF
Wyposażona w śruby z oczkiem, dwa pręty do obsługi (tommy bars) oraz cztery otwory współpracujące na przedniej powierzchni

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.271 mm
Średnica zewn.282 mm
Szerokość43 mm
Gwint wewnętrznym 200x3
Seriahmv
Materiałstal
Maksymalne ciśnienie serwisowe800 bar
Nośność11.5 kg
Typ złącza hydraulicznegokońcówka szybkozłącza 729832 a (w zestawie)
  • Termin dostawy na zapytanie