Nakrętka hydrauliczna Schaeffler HYDNUT540
Nakrętka hydrauliczna HYDNUT115-E
Zobacz informacje techniczneReferencje
Schaeffler:HYDNUT540
Rubix:571011
Producent:0698452980000


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 680 mm |
|---|---|
| Szerokość | 83 mm |
| Gwint wewnętrzny | tr540x6 |
Szczegóły produktu : Nakrętka hydrauliczna HYDNUT540
Hydrauliczna nakrętka mocująca i zaciskowa HYDNUT-E, gwint metryczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 82500 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 680 mm |
| Szerokość | 83 mm |
| Gwint wewnętrzny | tr540x6 |
| Seria | hydnut |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 359,86 Netto
/ Sztuka
zł 442,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie