Siłownik beztłoczyskowy SMC MY1H20G-450
MY1H, mechaniczny siłownik bez tłoczyska z połączeniem mechanicznym, prowadzenie o wysokiej precyzji, bez regulacji skoku
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MY1H20G-450
Rubix:2989606
Producent:00019230
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY1H20G-450
Dla długich skoków przy kompaktowych wymiarach i zintegrowanym prowadzeniu seria siłowników bez tłoczyska MY1 stanowi idealne rozwiązanie. Mechaniczny siłownik bez tłoczyska MY1 obejmuje cztery modele standardowe, które pozwalają dobrać odpowiedni typ łożysk w celu dopasowania dokładności i wymagań dotyczących obciążenia w Państwa aplikacji. W razie potrzeby można również połączyć podstawowy cylinder MY1 z zewnętrznym prowadzeniem, aby stworzyć specjalne rozwiązanie inżynierskie. Opcje przyłączy można dobrać zgodnie z aplikacją. MY1 dostępny jest w 9 średnicach od 16mm do 100mm. Standardowe skoki dostępne są do 2000mm, z opcją długiego skoku 5000mm dla niektórych średnic.
Mocne strony
Bez jednostki regulacji skoku
Mechaniczny siłownik bez tłoczyska z prowadzeniem o wysokiej precyzji
Średnice: 16, 20 (mm)
Skoki od 50mm do 1000mm w zależności od średnicy
Z jednym lub dwoma ogranicznikami skoku, z tłumieniem lub bez
Różne przełączniki i różne długości przewodów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik bez tłoczyska |
|---|---|
| Skok cylindra | 450 mm |
| Średnica cylindra | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4035,94 Netto
/ Sztuka
zł 4964,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie