Siłownik beztłoczyskowy SMC MY1B63TFG-300
MY1B, mechaniczny siłownik beztłoczyskowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MY1B63TFG-300
Rubix:2979995
Producent:MY1B63TFG-300
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mech. MY1B63TFG-300
W przypadku długich skoków przy kompaktowych rozmiarach i zintegrowanej prowadnicy idealnym rozwiązaniem jest siłownik beztłoczyskowy serii MY1. Mechaniczny siłownik beztłoczyskowy MY1 obejmuje cztery standardowe modele, które umożliwiają dobór odpowiedniego typu łożyska w celu spełnienia wymagań dotyczących dokładności i obciążenia w danej aplikacji. W razie potrzeby można również połączyć podstawowy siłownik MY1 z zewnętrzną prowadnicą, aby stworzyć specjalne rozwiązanie inżynieryjne. Opcje orurowania można dobrać w zależności od zastosowania. MY1 jest dostępny w 9 rozmiarach otworów od 16 mm do 100 mm. Standardowe skoki są dostępne do 2000 mm, a w przypadku niektórych rozmiarów otworów dostępna jest opcja skoku o długości 5000 mm.
Mocne strony
Bez regulatora skoku | Mechaniczny siłownik beztłoczyskowy | Średnice otworu: 10, 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm) | Skoki od 100 mm do 5000 mm w zależności od średnicy otworu | Z jednym lub dwoma regulatorami skoku, z amortyzatorami lub bez | Różnorodne przełączniki i różne długości przewodów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik beztłoczyskowy |
|---|---|
| Skok cylindra | 300 mm |
| Średnica cylindra | 63 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3376,67 Netto
/ Sztuka
zł 4153,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie