Blok przygotowania powietrza Festo MSB6-1/2-FRC7:J3M1
MSB6 Zespół jednostek konserwacyjnych
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:MSB6-1/2-FRC7:J3M1
Rubix:2923857
Producent:530248
EAN:4052568164843

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół przygotowania powietrza MSB6-1/2-FRC7:J3M1
Zespół serwisowy MSB6-1/2-FRC7:J3M1: kombinacja filtr-reduktor-smarownik, maksymalne ciśnienie wyjściowe 12 bar, filtr 5 µm, z manometrem, blokowalna głowica regulatora, plastikowa miska z osłoną z tworzywa, ręczny spust kondensatu, kierunek przepływu: od lewej do prawej. Rozmiar=6, Seria=MS, Blokada aktuatora=Gałka obrotowa z zintegrowaną blokadą, Pozycja montażu=Pionowo +/- 5°, Odpływ kondensatu=ręczny obrotowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1780 g |
|---|---|
| Średnica gwintowania (cal) | 1/2 '' |
| Przepływ objętościowy | 950 l/min |
| Wielkość | 4 |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 517,95 Netto
/ Sztuka
zł 637,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie