Blok przygotowania powietrza Festo LFR-1/4-D-MINI-KD

Kombinacja jednostki serwisowej LFR

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:LFR-1/4-D-MINI-KD
Rubix:2923700
Producent:185745
EAN:4052568145064
LFR-1/4-D-MINI-KD Service unit combination

Informacje techniczne

Średnica gwintowania (cal)1/4 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół przygotowania powietrza LFR-1/4-D-MINI-KD


Kombinacja jednostki serwisowej LFR-1/4-D-MINI-KD składająca się z regulatora z filtrem, zaworu włącz/wyłącz z cewką elektromagnetyczną 24 V DC, bez gniazda,, oraz zaworu podnoszącego ciśnienie, z uchwytami montażowymi. Z ręcznym spustem kondensatu. Rozmiar=Mini, Seria=D, Blokada siłownika=Pokrętło obrotowe z zamkiem, Pozycja montażu=Pionowa +/- 5°, Klasa filtracji=40 µm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna984,4 g
Średnica gwintowania (cal)1/4 ''
Materiałcynk odlewany ciśnieniowo
Przepływ objętościowy730 l/min
Wielkość0
2252,12 Netto
/ Sztuka
2770,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie