Referencje
Beta Tools:1390NR 28
Rubix:703723
Producent:013900628
EAN:8014230716367

Szczegóły produktu : Końcówka wymienna do 1390n/28 1390N/R28
Młotki z nylonową główką do 1390N
Mocne strony
Młotki z nylonową główką do 1390N
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x60x25 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 62 g |
| Średnica | 28 mm |
| Dla modelu | 1390n |
| Materiał | nylon |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13,43 Netto
/ Sztuka
zł 16,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
