Referencje
Wera:05000605001
Rubix:486809
Producent:05000605001
EAN:4013288001566

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zapasowe obuchy z uretanu 102 L 1x22
Wymienne głowice o miękkiej powierzchni, wykonane z półtwardego poliuretanu, do zastosowań przy karoserii, w inżynierii i motoryzacji.
Mocne strony
•Mocne młotkowanie z ochroną powierzchni
Część zamienna do hammer 102
Do młotkowania elementów o ostrych krawędziach; zastosowania przy karoserii, inżynieryjne i motoryzacyjne
Wymienne czoła z poliuretanu, półtwarde
Część zamienna do hammer 102
Do młotkowania elementów o ostrych krawędziach; zastosowania przy karoserii, inżynieryjne i motoryzacyjne
Wymienne czoła z poliuretanu, półtwarde
Zastosowania
Inżynieria i motoryzacja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 23 mm |
|---|---|
| Kolor | czerwony |
| Dla modelu | 102 |
| Materiał | poliuretan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,19 Netto
/ Sztuka
zł 23,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie