Referencje
Gedore:20 H-1500
Rubix:756946
Producent:8635560
EAN:4010883863551

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Młotek pobijak 20 H-1500 8635560
- kuta głowica DIN 6475
- z trzonkiem z jesionu (E 20 E) lub z caryer (E 20 H) DIN 5135 do 2000 g
- od 3 kg z trzonkiem z jesionu (E 9 E) lub z caryer (E 9 H) DIN 5112
Młot club 1500 g Kuta głowica DIN 6475 Z trzonkiem z jesionu (E 20 E) lub z caryer (E 20 H) DIN 5135 do 2000 g Od 3 kg z trzonkiem z jesionu (E 9 E) lub z caryer (E 9 H) DIN 5112
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | sledgehammer |
|---|---|
| Długość | 280 mm |
| Ciężar | 1740 g |
| Kształt | prostokątny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 109,1 Netto
/ Sztuka
zł 134,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie