Referencje
Gedore:76 ST SP
Rubix:756874
Producent:8855410
EAN:4010883885546


Informacje techniczne
| Typ | specjalny młotek |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Ciężar | 770 g |
Szczegóły produktu : Młotek geologiczny 76 ST SP 8855410
with extremely solid and robust steel handle with plastic handle. design SCH with cut. design SP with point
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 770 g |
|---|---|
| Typ | specjalny młotek |
| Długość | 300 mm |
| Ciężar | 770 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie