Bęben na kable Spartex 855943

Montowany na ścianie elektryczny bęben kablowy z automatycznym zwijaniem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Spartex:855943
Rubix:2453574
EAN:3660338112959
854961

Informacje techniczne

Napięcie250 V
Długość20 m
Liczba gniazdek elektrycznych1

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przedłużacz bębnowy z automatycznym powrotem 855943 2P+E 16A 250V 20M


Skrzynka polipropylenowa z obrotowym jarzmem.Wyposażona w gniazdo zasilania z klapką, standard NFC 61314 - - 2P+T - 16A- 250V.Stopień ochrony: IP44.Znormalizowany kabel: H07RNF sekcja 3 G 1,5 mm2.Zintegrowany wyłącznik termiczny..Maksymalna dostępna moc: ROLLED UP: 1000 W - ROLLED OUT: 2300W.Rodzaj prądu: Alternatywny 50 Hz-250Volts.OSTRZEŻENIE: Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia Norma: NFEN 61242

Mocne strony

Dostępne w długościach 10 i 20 m

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Napięcie250 V
Długość20 m
Liczba gniazdek elektrycznych1
749,31 Netto
/ Sztuka
921,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Długość