Bęben na kable Spartex 855942
Montowany na ścianie elektryczny bęben kablowy z automatycznym zwijaniem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Spartex:855942
Rubix:2453559
EAN:3660338112942
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przedłużacz bębnowy z automatycznym powrotem 855942 2P+E 16A 250V IP44 10M
Skrzynka polipropylenowa z obrotowym jarzmem.Wyposażona w gniazdo zasilania z klapką, standard NFC 61314 - - 2P+T - 16A- 250V.Stopień ochrony: IP44.Znormalizowany kabel: H07RNF sekcja 3 G 1,5 mm2.Zintegrowany wyłącznik termiczny..Maksymalna dostępna moc: ROLLED UP: 1000 W - ROLLED OUT: 2300W.Rodzaj prądu: Alternatywny 50 Hz-250Volts.OSTRZEŻENIE: Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia Norma: NFEN 61242
Mocne strony
Dostępne w długościach 10 i 20 m
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie | 250 V |
|---|---|
| Długość | 10 m |
| Liczba gniazdek elektrycznych | 1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 579,84 Netto
/ Sztuka
zł 713,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie