Zawory suwakowe - Regulator ciśnienia SMC AR25-F02BG-B

Modułowy kontroler

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:AR25-F02BG-B
Rubix:818180
EAN:3618035565219
brand logo

Informacje techniczne

Typrozmiar korpusu: 25
Średnica połączenia (cal)1/4 ''
Min. ciśnienie robocze0.5 bar
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zawór AR25-F02BG-B


Ekonomiczne i estetyczne reduktory serii AR-B oferują różne ustawienia zakresu ciśnienia w celu dostosowania do większości zastosowań. Pokrętło regulacji z blokadą zapobiega przypadkowym zmianom ustawień. Modułowa konstrukcja serii AR łączy się z innymi urządzeniami do przygotowania powietrza SMC.
Wykonywane na zamówienie 1: Brak
Rozmiar korpusu: 25
Funkcja zapobiegania cofaniu się: Brak
Gwint: F (G)
Port: 02 (1/4)
Opcja: BG (z uchwytem + okrągły manometr z wskaźnikiem ograniczenia)
Półstandard: Standard
Wykonywane na zamówienie 2: Brak

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna305 g
Typrozmiar korpusu: 25
Średnica połączenia (cal)1/4 ''
Min. ciśnienie robocze0.5 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe8.5 bar
Przepływ objętościowy1000 l/min
140,36 Netto
/ Sztuka
172,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie